WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.07mm 厚さ:1.6mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61979620
品番
38401201
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
仕様
●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.6mm●長さ:1m●幅:1.07mm
アズワン品番
65-6967-87