WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.1mm 厚さ:3.2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61979629
品番
38401303
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3.2mm●長さ:1m●幅:1.1mm
アズワン品番
65-6972-73