シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.63mm 厚さ:1.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61979744 品番38401101
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,260 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.4mm●長さ:1m●幅:1.63mm アズワン品番65-6968-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする