シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.6mm 厚さ:1.6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61979769 品番38401403
参考基準価格(税別)¥6,630 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.6mm●長さ:1m●幅:1.6mm アズワン品番65-6972-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする