シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.98mm 厚さ:2.39mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61979848 品番38401103
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:2.39mm●長さ:1m●幅:1.98mm アズワン品番65-6963-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする