シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:2.79mm 厚さ:3.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61979970 品番38401502
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3.2mm●長さ:1m●幅:2.79mm アズワン品番65-6962-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする