シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:3.2mm 厚さ:3.2mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61980076 品番38401410
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3.2mm●長さ:1m●幅:3.2mm アズワン品番65-6962-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする