シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:6.3mm 厚さ:6.3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61980347 品番38401416
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:6.3mm●長さ:1m●幅:6.3mm アズワン品番65-6963-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする