シールドストリップ 材質:ニッケルめっき銅ベリリウム CuBe 長さ:406.3mm 幅:8.42mm 厚さ:7.1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61980374 品番3851210
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:ねじ●厚さ:7.1mm●長さ:406.3mm●幅:8.42mm アズワン品番65-6971-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする