WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
シールドストリップ 材質:ニッケルめっき銅ベリリウム CuBe 長さ:406.4mm 幅:13.82mm 厚さ:6.35mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61980399
品番
3851170
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:クリップオン●厚さ:6.35mm●長さ:406.4mm●幅:13.82mm
アズワン品番
65-6963-29