シールドストリップ 材質:ニッケルめっき銅ベリリウム CuBe 長さ:406.4mm 幅:9.35mm 厚さ:6.7mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61980435 品番3851280
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:クリップオン●厚さ:6.7mm●長さ:406.4mm●幅:9.35mm アズワン品番65-6973-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする