シャーシ取り付け抵抗器 50W 22kΩ ±5%

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61984425 品番THS5022KJ
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

THS50 シリーズ パワーレジスタ 50W アルミハウジング巻線
TE Connectivity THS シリーズパワーレジスタは、銀色のアルミハウジングに収められ、ヒートシンク取り付け用に設計されています。THS シリーズパワーレジスタは、高品質で安定性の高い巻線抵抗器です。アルミハウジングから指定のヒートシンクに、比較的低い表面温度の限られたスペースで高電力
THS50 シリーズ パワーレジスタ 50W アルミハウジング巻線。TE Connectivity THS シリーズパワーレジスタは、銀色のアルミハウジングに収められ、ヒートシンク取り付け用に設計されています。THS シリーズパワーレジスタは、高品質で安定性の高い巻線抵抗器です。アルミハウジングから指定のヒートシンクに、比較的低い表面温度の限られたスペースで高電力の放熱が可能です。 Tyco THS シリーズは、車両用ブレーキ / バランス抵抗器、コンデンサの充電 / 放電、クローバ、フィルタ、一般的な電気機械などの用途に使われています。

仕様●抵抗:22kΩ●定格電力:50W●シリーズ:THS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃ アズワン品番65-7085-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする