コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
ジャケット付セパラブルフラスコ(ネジ式ノズル) 1622シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61985579
品番
1622-01
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様
●容量:300mL●口内径:75mm●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
アズワン品番
65-6822-53