スイッチングパワーサプライ DC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●型番:S8FS-G05005C●出力電圧:DC5V●出力容量:50W●入力電圧:100〜240V(DC80〜370V共用)●入出力接続:端子台●端子台タイプ:ねじ端子●効率:81% typ. (AC100V入力時)82% typ. (AC200V入力時)82% typ. (AC230V入力時)●入力電圧許容変動範囲:AC85〜264V (単相)DC80〜370V●周波数:50/60Hz (47〜450Hz)●入力電流:1.1A typ. (AC100V入力時)0.62A typ. (AC200V入力時)●リーク電流:0.5mA以下 (AC100V入力時)1mA以下 (AC200V入力時)●突入電流:14A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)28A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時)●出力電流:8A●リップルノイズ電圧:40mV(p-p)以下 AC100〜240V入力時●入力変動:0.5%以下●負荷変動:1%以下●周囲温度変動:0.05%/℃以下●起動時間:1000ms以下 (AC100V入力時)1000ms以下 (AC200V入力時)●出力保持時間:14ms typ. (AC100V入力時)75ms typ. (AC200V入力時)●過電流保護:有、自動復帰●過電圧保護:有、電断復帰●過熱保護:無●過熱保護:無●並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)●出力表示灯:有(色/緑)●リモートセンシングリモートコントロール:無●耐電圧:(入力端子一括)と(出力端子一括)間/ AC3kV 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間/ AC2kV 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間/ AC1kV 1min カットオフ電流20mA●絶縁抵抗:(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間/ 100MΩ以上 DC500V●耐振動:10〜55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h●標高:3000m●使用周囲温度:-20〜70℃(0〜90%)●保存温度:-25〜75℃(0〜90%)●期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)●冷却方式:冷却ファン 無●質量:約300g●正面取付けタイプ●カバー付きタイプ 注文コード61987977 品番EA940DN-62A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)。

仕様●型番:S8FS-G05005C●出力電圧:DC5V●出力容量:50W●入力電圧:100〜240V(DC80〜370V共用)●入出力接続:端子台●端子台タイプ:ねじ端子●効率:81% typ. (AC100V入力時)82% typ. (AC200V入力時)82% typ. (AC230V入力時)●入力電圧許容変動範囲:AC85〜264V (単相)DC80〜370V●周波数:50/60Hz (47〜450Hz)●入力電流:1.1A typ. (AC100V入力時)0.62A typ. (AC200V入力時)●リーク電流:0.5mA以下 (AC100V入力時)1mA以下 (AC200V入力時)●突入電流:14A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)28A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時)●出力電流:8A●リップルノイズ電圧:40mV(p-p)以下 AC100〜240V入力時●入力変動:0.5%以下●負荷変動:1%以下●周囲温度変動:0.05%/℃以下●起動時間:1000ms以下 (AC100V入力時)1000ms以下 (AC200V入力時)●出力保持時間:14ms typ. (AC100V入力時)75ms typ. (AC200V入力時)●過電流保護:有、自動復帰●過電圧保護:有、電断復帰●過熱保護:無●過熱保護:無●並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)●出力表示灯:有(色/緑)●リモートセンシングリモートコントロール:無●耐電圧:(入力端子一括)と(出力端子一括)間/ AC3kV 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間/ AC2kV 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間/ AC1kV 1min カットオフ電流20mA●絶縁抵抗:(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間/ 100MΩ以上 DC500V●耐振動:10〜55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h●標高:3000m●使用周囲温度:-20〜70℃(0〜90%)●保存温度:-25〜75℃(0〜90%)●期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)●冷却方式:冷却ファン 無●質量:約300g●正面取付けタイプ●カバー付きタイプ アズワン品番65-5659-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする