スイッチングレギュレータ 1セット 42個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(42個) 注文コード61988056 品番R-78S1.8-0.1
参考基準価格(税別)¥47,700 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

R-78Sは、シングルセル電池での動作用に設計されたDC-DCブーストコンバータです。入力電圧範囲は0.65 V-3.3 Vで、アルカリ、NiCd、NiMH、亜鉛炭素、リチウムなどの化学電池を使用して、安定な1.8 V、3.3 V又は3.6 V出力をマイクロプロセッサ、WLAN / Bluetoothモジュール、IoTシステムに給電できます。超高効率かつ低待機電力で、蓄えられたエネルギーを最
R-78Sは、シングルセル電池での動作用に設計されたDC-DCブーストコンバータです。入力電圧範囲は0.65 V-3.3 Vで、アルカリ、NiCd、NiMH、亜鉛炭素、リチウムなどの化学電池を使用して、安定な1.8 V、3.3 V又は3.6 V出力をマイクロプロセッサ、WLAN / Bluetoothモジュール、IoTシステムに給電できます。超高効率かつ低待機電力で、蓄えられたエネルギーを最大限に引き出して電池の寿命を延ばします。-40 → +100℃という幅広い動作温度、短絡保護、OTP、クラスA EMC、3年保証などが主な仕様です。ブーストコンバータ 効率93 %、>80 % (負荷10 %) 入力電圧(最小): 0.65 V 連続短絡保護 スタンバイ状態での7 μA入力電流 動作温度: -40 → +100℃。

仕様●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:0.65 → 1.3V dc●出力電圧:1.8V dc●出力数:1●出力電流:100mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:93%●MTBF平均故障間隔:6963 x 10^3 h, 89365 x 10^3 h●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±0.3%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:7μA アズワン品番65-7215-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする