スクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1000本) 注文コード61989569 品番T417-4
参考基準価格(税別)¥77,700 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

スクリューキャップチューブ 外径13mm
スクリューキャップ付(インサートは含まれておりません)
書き込み可能なキャップインサートを使用することでサンプルの識別が容易
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●全長:100mm●外径:13mm●容量:8.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃〜70℃ アズワン品番65-3853-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする