nerbeplus
nerbeplusの ガラス・樹脂・金属容器
nerbeplusの 試験管/チューブ/栓類
nerbeplusの 試験管
スクリューキャップチューブ 16x100mm 12.0ml 02-352シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1000本)
注文コード
61989587
品番
02-352-1000
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スクリューキャップチューブ 外径16mm
16x100mm
目盛付
G滅菌済
仕様
●オートクレーブ不可●底形状:丸底●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 4,000g●温度耐性:-20℃〜65℃●容量:12.0ml
アズワン品番
65-3753-98