スクリューキャップチューブ 16x100mm 12.0ml 02-352シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1000本) 注文コード61989596 品番02-352-6000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥93,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スクリューキャップチューブ 外径16mm
16x100mm
目盛付
G滅菌済

仕様●オートクレーブ不可●底形状:丸底●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 4,000g●温度耐性:-20℃〜65℃●容量:12.0ml アズワン品番65-3754-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする