nerbeplus
nerbeplusの ガラス・樹脂・金属容器
nerbeplusの 試験管/チューブ/栓類
nerbeplusの 試験管
スクリューキャップチューブ 16x100mm 12.0ml 02-352シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×1000本)
注文コード
61989605
品番
02-352-6000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥372,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スクリューキャップチューブ 外径16mm
16x100mm
目盛付
G滅菌済
仕様
●オートクレーブ不可●底形状:丸底●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 4,000g●温度耐性:-20℃〜65℃●容量:12.0ml
アズワン品番
65-3754-02