逆転機能と電流監視機能を備えたネットワーク対応の3相ハイブリッドモータスタータです。内部ロック回路と負荷配線より、必要な配線の量を最小限に抑えることができます。逆転及び正転の制御コマンドは、IO-Link通信インターフェースで受信されます。右側接触器 左側接触器 モータ過負荷保護リレー EMERGENCY STOP (緊急停止) IOリンクシステムへの接続
逆転機能と電流監視機能を備えたネットワーク対応の3相ハイブリッドモータスタータです。内部ロック回路と負荷配線より、必要な配線の量を最小限に抑えることができます。逆転及び正転の制御コマンドは、IO-Link通信インターフェースで受信されます。右側接触器 左側接触器 モータ過負荷保護リレー EMERGENCY STOP (緊急停止) IOリンクシステムへの接続。