スタータ データインターフェース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61989657 品番2901988
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

最大32台のインターフェースシステム機器をEtherNet/IP経由で上位のコントローラに接続するためのゲートウェイです。各インターフェースシステム機器は、付属のDINレールコネクタを介してゲートウェイに接続します。

仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●シリーズ:EM-ETH-GATEWAY-IFS アズワン品番65-7281-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする