ステッパモーターコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61990278 品番D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥194,000

移動距離、位置、速度、動作時間 - igus R の drylin R E リニアシステム用の新しい Web ベースの制御システムで簡単に定義。ソフトウェアやアプリのインストールは不要で、迅速な試運転が可能です スマートフォン(ブラウザ)、タブレット、又はラップトップから制御できます シンプルで直観的なユーザーインターフェイスで、制御システムのセットアップ
移動距離、位置、速度、動作時間 - igus R の drylin R E リニアシステム用の新しい Web ベースの制御システムで簡単に定義。ソフトウェアやアプリのインストールは不要で、迅速な試運転が可能です スマートフォン(ブラウザ)、タブレット、又はラップトップから制御できます シンプルで直観的なユーザーインターフェイスで、制御システムのセットアップがわずか数分で完了します さまざまな産業用コントローラ( Siemens S7 / Beckhoff など)に対応 DC、EC、及びステッパモータに適しています コスト効果が高い。

仕様●相数:2●電源電圧:12→ 24 V dc (ロジック)、12→ 48 V dc (負荷)●許容電流値:10 A ( ST )、14 A ( DC )、21 A ( EC )●定格電圧:12→ 24 V dc (ロジック)、12→ 48 V dc (負荷) アズワン品番65-7347-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする