スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア 直径:51.4mm トランスミッタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61993638 品番WT505090-10F2-A11-G1
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

メーカーは、独自の磁性材料技術とプロセス技術を通じてWPC低消費電力仕様(5 W)対応のTxコイルユニットを実現し、広範な製品ラインアップを提供しています。メーカーのTxコイルユニットは、既存の製品で使用されているフェライトシートよりもさらに薄いフェライトシートにより、耐久性の高い構造を備えています。ウェアラブルデバイスと互換性のある製品を含む独自
メーカーは、独自の磁性材料技術とプロセス技術を通じてWPC低消費電力仕様(5 W)対応のTxコイルユニットを実現し、広範な製品ラインアップを提供しています。メーカーのTxコイルユニットは、既存の製品で使用されているフェライトシートよりもさらに薄いフェライトシートにより、耐久性の高い構造を備えています。ウェアラブルデバイスと互換性のある製品を含む独自の磁性材料技術を活用し、効率特性を高め、1 〜 3 W の出力をサポートする小型コイルを提供しています。WPC ( QI )テクノロジーをベースに設計されています 高性能 TDK 磁性材を使用 用途 消費者用充電器 産業、医療、自動車関連製品。

仕様●インダクタンス:6.3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●インダクタンス許容範囲:±10 %●寸法:51.4 (Dia.) x 3.99mm●直径:51.4mm●高さ:3.99mm アズワン品番65-7119-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする