セーフティコントローラ NXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61993726 品番NX-SL3300
参考基準価格(税別)¥77,300 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

オムロンNXスタンドアロンセーフティコントローラ
NXシリーズ安全制御ユニットは、NJシリーズマシンオートメーションコントローラ及びオートメーションソフトウェアSysmac Studioと併用すると、そのシンプルで柔軟性の高い設計により、統合エンジニアリング環境での高速 / 高精度のモーションコントロールや安全制御が可能になります。 この機能で、国際
オムロンNXスタンドアロンセーフティコントローラ。NXシリーズ安全制御ユニットは、NJシリーズマシンオートメーションコントローラ及びオートメーションソフトウェアSysmac Studioと併用すると、そのシンプルで柔軟性の高い設計により、統合エンジニアリング環境での高速 / 高精度のモーションコントロールや安全制御が可能になります。 この機能で、国際規格や規定に従って生産性の向上及び安全性の確保を図ることができます。NXシリーズEtherCATカプラとの接続によってマシンオートメーションに安全性を組み込み可能 セーフティCPUユニットで最大128個のセーフティI/Oユニットを制御 セーフティ入力ユニットは4点又は8点の2種類で、4点セーフティ入力ユニットは、オムロンの非接触スイッチやシングルビームセンサと直接接続可能 セーフティ出力ユニットは2点又は4点の2種類で、2点セーフティ出力ユニットは、2.0 Aの大出力遮断電流が特長 セーフティユニットは、標準NX I/Oと任意に組み合わせて自由に配置可能 IEC61131-3に準拠 安全プログラムは、設計 / 運用にPOUを使用することで標準化及び効率的な再利用が可能 EN ISO13849-1 (PLe/安全カテゴリ4)、IEC61508 (SIL3)認定 Safety over EtherCAT (FSoE)プロトコルにより、同一接続にセーフティユニットと標準NX I/Oが混在する柔軟性の高い構成が可能 ハードウェア及び安全回路は、Sysmac Studio (バージョン1.07)で設定可能。

仕様●シリーズ:NX●安全カテゴリ:EN ISO13849-2、PLe/カテゴリ4 EN ISO13849-1●接続方式:ねじ●寸法:100 x 30 x 71 mm アズワン品番65-7352-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする