セーフティコントローラ SC10-2シリーズ セーフティ 入力 10 点 セーフティ 出力 2 点

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61993735 品番SC10-2ROE
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

SC10-2ROE セーフティコントローラ、入力 x 10、リレー出力 x 2 (各 3 NO、6 A )、Terminal LED、変換可能入力 x 4、プッシュイン式スプリングクランプ端子、24 V dc、240 → 580 mA
SC10-2ROE セーフティコントローラ、入力 x 10、リレー出力 x 2 (各 3 NO、6 A )、Terminal LED、変換可能入力 x 4、プッシュイン式スプリングクランプ端子、24 V dc、240 → 580 mA。

仕様●シリーズ:SC10-2●入力/出力数:10/2.●セーフティ入力数:10●セーフティ出力数:2●安全カテゴリ:EN ISO13849-1 準拠●SIL:SIL 3●フィールドバス通信タイプ:Modbus 、Profibus●電源電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:50 mA●コンタクトの定格電圧:24 V dc●接続方式:スプリングクランプ●IP保護等級:IP20●奥行き:115mm アズワン品番65-7306-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする