コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
セミ・ミクロ二口丸底フラスコ 2590シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61995510
品番
2590-02-1
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:30mL●中管:TS19/22●側管:TS15/20
種別
丸底フラスコ
アズワン品番
65-6863-63