セラミックコンデンサ 561R シリーズ 10pF 1kV dc

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61995844 品番561R10TCCQ10BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

561Rシリーズセラミックコンデンサ
Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
561Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型。

仕様●静電容量:10pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7163-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする