セラミックコンデンサ 564R シリーズ 3.3nF 6kV dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61995905 品番564R60GAD33
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

564Rシリーズセラミックコンデンサ
Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。
小型で大きな静電容量 低損失
564Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード。

仕様●静電容量:3.3nF●電圧:6kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:564R●許容差:±20%●温度特性:Z5U●直径:15.7mm●奥行き:6.6mm●寸法:15.7 (Dia.) x 47.7mm●コンデンサファミリ:単層 アズワン品番65-7168-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする