VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
セラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dc 1箱 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
61995930
品番
715C10DKS20
参考基準価格(税別)
¥239,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:20nF●電圧:3.5 kVrms, 10kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C10DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:54.1mm●高さ:19.8mm●寸法:54.1 Dia. x 19.8mm●抑制クラス:Class II●許容差(プラス):+80%
アズワン品番
65-7008-11