セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 2.5nF 10.6 kVrms 30 kV dc 1箱 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード61995948 品番715C30DKD25
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様●静電容量:2.5nF●電圧:10.6 kVrms, 30kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C30DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:45.7mm●高さ:30mm●寸法:45.7 Dia. x 30mm●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミック アズワン品番65-6992-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする