セラミックコンデンサ 715C40KT シリーズ 1nF 27 kVrms 40 kV dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61996000 品番715C40KTD10
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高電圧クラス1セラミックAC及びDCディスクコンデンサ、10 → 50 kV dc / 7 → 34 kV ac、ねじ止め端子取り付け低損失係数: 0.2 % @ 1 kHz N4700 (T3M)クラス1、ストロンチウムベースのセラミック誘電体 無視できるレベルの圧電 / 電歪効果 用途 高電圧電源 CO2レーザー X線機器
高電圧クラス1セラミックAC及びDCディスクコンデンサ、10 → 50 kV dc / 7 → 34 kV ac、ねじ止め端子取り付け低損失係数: 0.2 % @ 1 kHz N4700 (T3M)クラス1、ストロンチウムベースのセラミック誘電体 無視できるレベルの圧電 / 電歪効果 用途 高電圧電源 CO2レーザー X線機器。

仕様●静電容量:1nF●電圧:27 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40KT●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:44mm●高さ:31mm●寸法:44 (Dia.) x 31mm●温度係数:-4700 ppm/℃, ±1000ppm/℃●抑制クラス:Class I●許容差(マイナス):-20% アズワン品番65-7105-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする