VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
セラミックコンデンサ 715C40KT シリーズ 1nF 27 kVrms 40 kV dc 1箱 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
61996009
品番
715C40KTD10
参考基準価格(税別)
¥301,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1nF●電圧:27 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40KT●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:44mm●高さ:31mm●寸法:44 Dia. x 31mm●温度係数:-4700 ppm/℃, ±1000ppm/℃●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7096-71