セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 1.5nF 500V ac AEC-Q200 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード61996018 品番AY1152M41Y5UC63L0
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●静電容量:1.5nF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●自動車規格:AEC-Q200●直径:10.5mm●高さ:7mm●寸法:10.5 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●許容差(マイナス):-20% アズワン品番65-6919-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする