セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 470pF 500V ac AEC-Q200 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード61996079 品番AY1471M31Y5UC63L0
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mm又は0.8 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm及び12.5 mmのストレートリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 1000回の温度サイクル
このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mm又は0.8 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm及び12.5 mmのストレートリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 1000回の温度サイクル(-55℃ → +125℃)に対応 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10) IEC60384-14第4版に準拠 高い信頼性 単層AC円板形安全コンデンサ PPAP(AIAGバージョン)が利用可能 用途 ACラインフィルタ用のYコンデンサ及びPHEV/EV用バッテリ充電器のプライマリ / セカンダリカップリングとしての用途 PHEV/EV及びHEV用DC/DCコンバータ上のフィルタコンデンサとしての用途。

仕様●静電容量:470pF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●自動車規格:AEC-Q200●直径:8mm●高さ:7mm●寸法:8 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6918-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする