このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が5 mm、7.5 mm又は10.0 mmのストレート又はキンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 3000回の温度サイ
このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が5 mm、7.5 mm又は10.0 mmのストレート又はキンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 3000回の温度サイクル(-55℃ → +125℃)に対応 高い信頼性 縦向き(インライン)キンク又はストレートリード 単層AC円板形安全コンデンサ PPAP(AIAGバージョン)が利用可能 用途 ACラインフィルタ用のYコンデンサ及びPHEV/EV用バッテリ充電器のプライマリ / セカンダリカップリングとしての用途 PHEV/EV及びHEV用DC/DCコンバータ上のフィルタコンデンサとしての用途。