センサアクチュエータケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61996919 品番1403499
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ネットワークケーブル、イーサネット( 100 Mbps )、4 ポジション、PUR、ウォーターブルー( RAL5021 )、シールド付き、プラグストレート M12、コーディング: D、プラグストレート RJ45、ケーブル長: 3 m
ネットワークケーブル、イーサネット( 100 Mbps )、4 ポジション、PUR、ウォーターブルー( RAL5021 )、シールド付き、プラグストレート M12、コーディング: D、プラグストレート RJ45、ケーブル長: 3 m。

仕様●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:青●断面積:0.14 mm2●ストランド数:7 (信号ライン) アズワン品番65-7438-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする