1533576 センサアクチュエータケーブル 22 AWG SAC-4P- 2.0-PUR/M12FSシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 61997034

センサアクチュエータケーブル 22 AWG SAC-4P- 2.0-PUR/M12FSシリーズ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61997034品番1533576
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

UL、cUL、cULus、GOS
品番 ; 802-6974 802-6974、; 802-6987 802-6987 はシールド付き ;、802-6971 は LED 付きです。
センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、PURケーブル
M12-フリーエンドコネクタケーブルアセンブリ、4極、さまざまな長さのハロゲンフリーPURケーブル、アングル又はストレートコネクタバージョン Aコード
UL、cUL、cULus、GOS。品番 ; 802-6974 802-6974、; 802-6987 802-6987 はシールド付き ;、802-6971 は LED 付きです。センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、PURケーブル。M12-フリーエンドコネクタケーブルアセンブリ、4極、さまざまな長さのハロゲンフリーPURケーブル、アングル又はストレートコネクタバージョン Aコード式コネクタ、IP67等級、かん合時。挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90℃ サージ電圧カテゴリII。

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メスアズワン品番65-7379-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする