TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電線/ケーブル
TELEMECANIQUE SENSORSの FA用ケーブル
TELEMECANIQUE SENSORSの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61997488
品番
XZCP1141L20
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m。
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:20m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)
アズワン品番
65-7444-93
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表