曜日別特売
1406155 センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BKシリーズ フエニックス・コンタクト 61997734

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61997734品番1406155
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

UL認定、cUL認定、cULus認定
センサ / アクチュエータ5極ケーブルアセンブリ、M12-M12 Speedcon
M12 - M12 Speedconコネクタケーブルアセンブリ、5極、さまざまなケーブル長、角度付きコネクタとストレートコネクタのバージョン、PVCシールド付き黄色ケーブル。 Aコード式コネクタ、定格4 A 60 V、かん合時にIP68等級
挿抜回数100回 動作温度範囲: -25
UL認定、cUL認定、cULus認定。センサ / アクチュエータ5極ケーブルアセンブリ、M12-M12 Speedcon。M12 - M12 Speedconコネクタケーブルアセンブリ、5極、さまざまなケーブル長、角度付きコネクタとストレートコネクタのバージョン、PVCシールド付き黄色ケーブル。 Aコード式コネクタ、定格4 A 60 V、かん合時にIP68等級。挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90℃ サージ電圧カテゴリII。

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黄●シリーズ:SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BK●コネクタBハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7376-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする