曜日別特売
1440591 センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT6Aシリーズ フエニックス・コンタクト 61998109

センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT6Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61998109品番1440591
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Phoenix Contact ネットワークケーブルです。コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート RJ45 / IP20 を備えています。ケーブルの長さは 0.5 m ですIP66 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP20 等級の保護
Phoenix Contact ネットワークケーブルです。コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート RJ45 / IP20 を備えています。ケーブルの長さは 0.5 m ですIP66 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP20 等級の保護。

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:500mm●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:CAT6A●導体構成:7/0.16 mmアズワン品番65-7380-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする