1403497 センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 MSDシリーズ フエニックス・コンタクト 61998118

センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 MSDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61998118品番1403497
参考基準価格(税別)¥9,990販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 / IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 / IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃。

仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:500mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:MSD●最小曲げ半径:4 mmアズワン品番65-7382-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする