BULGIN
BULGINの 電線/ケーブル
BULGINの FA用ケーブル
BULGINの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M8シリーズ 1箱 25個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
仕様
●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:1●長さ:3m●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67●コネクタAハウジングジェンダー:メス
注文コード
61998154
品番
PXPPNP08RAF04ACL030PVC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥125,000
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:1●長さ:3m●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67●コネクタAハウジングジェンダー:メス
アズワン品番
65-7402-67
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表