センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M8シリーズ 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:1●長さ:2m●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67●ケーブル形状:マルチコア 注文コード61998170 品番PXPPVC08RAF06ACL020PVC
参考基準価格(税別)¥88,100 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:1●長さ:2m●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67●ケーブル形状:マルチコア アズワン品番65-7402-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする