BULGIN
BULGINの 電線/ケーブル
BULGINの FA用ケーブル
BULGINの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M8シリーズ 1箱 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
仕様
●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:1●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:黒●定格電圧:30 V●ケーブル形状:マルチコア
注文コード
61998179
品番
PXPPNP08RAF04ACL050PVC
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:1●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:黒●定格電圧:30 V●ケーブル形状:マルチコア
アズワン品番
65-7411-91
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表