センサアクチュエータケーブル コア数:12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61998267 品番DOL-2312-G05MMA3
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

概要一目でわかるあなたの利点この M23 12 コア 5 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリシリーズは、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用されています。M23 12 ピンコネクタ出口を備えた Sick インクリメンタルエンコーダ( DFS60、DBS60 )用のアクセサリとして使用するこのケーブルは、エンコーダデータの信頼性の高い伝送を実現するた
概要一目でわかるあなたの利点この M23 12 コア 5 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリシリーズは、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用されています。M23 12 ピンコネクタ出口を備えた Sick インクリメンタルエンコーダ( DFS60、DBS60 )用のアクセサリとして使用するこのケーブルは、エンコーダデータの信頼性の高い伝送を実現するために、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えています。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 3M m ( 2312-G03MMA3 )、5 m ( DOL - 2312-G05MMA3 )、10 m ( DOL - 2312-G10MMA3 )、又は 20 m ( DOL - 2312-G20MMA3 )を用意しています。 アブソリュートエンコーダでの使用は想定されていません。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注。

仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●芯数:12●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:12●外径:7.8mm アズワン品番65-7381-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする