センサアクチュエータケーブル コア数:12 YM2A2Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61998285 品番YM2A2B-200UD3XLEAX
参考基準価格(税別)¥83,100 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 20 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 8.5 mm です。ツイストペア エンクロージャ等級は IP65 です注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:12●長さ:20m●コネクタAのコンタクト数:12 アズワン品番65-7423-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする