60684 RKU 19-242/10 M センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKUシリーズ Lumberg Automation 61998468

センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61998468品番60684 RKU 19-242/10 M
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

Belden シングルエンドパワーコードセットは、M23 19 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 120 V ac で、定格電流は 16 x 8 A 及び 3 x 10 A です。ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は 16 x CuSn / 3 x CuZn です 動作温度: -25 → +80℃
Belden シングルエンドパワーコードセットは、M23 19 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 120 V ac で、定格電流は 16 x 8 A 及び 3 x 10 A です。ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は 16 x CuSn / 3 x CuZn です 動作温度: -25 → +80℃。

仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:19●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:19アズワン品番65-7441-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする