センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923 CAN SCO SAC-5P-MS/ 2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61998477 品番1419039
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーで、シルバーグレーの RAL7001 です。プラグストレート M12 SPEEDCON コーディング: A ケーブルの自由端 ケーブル長: 2 m コネクタはシールドなし
Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーで、シルバーグレーの RAL7001 です。プラグストレート M12 SPEEDCON コーディング: A ケーブルの自由端 ケーブル長: 2 m コネクタはシールドなし。

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:2●長さ:2m●シリーズ:0-923 CAN SCO, SAC-5P-MS/ 2●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ アズワン品番65-7383-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする