センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61998565 品番14007 RKMWV/LED A 3-224/2 M
参考基準価格(税別)¥6,030 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃。

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RKMWV/LED アズワン品番65-7442-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする