Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃。